曜日別特売
C310H  マゼンタ(純正) 純正トナーカートリッジ リコー  C310H RICOH(リコー) 38456853

純正トナーカートリッジ リコー C310H

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本マゼンタ注文コード38456853品番C310H マゼンタ(純正)
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342Mマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000タイプトナーカートリッジC310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38456853
2017-12-06
用途: プリンターのインク

純正品が、安価で購入できます。地域的なものかもしれませんが、午前中に注文すれば翌日には届くのでありがたいです。

対象商品 : 38456817
2017-08-07
用途: コピー

純正品なのにリコーの営業マンに頼むより安い。某明日届く事務用品メーカーよりも安いです。いつも注文しています。純正品の為全く問題ありません。

対象商品 : 38456853
2017-06-10
用途: トナー切れ時

再生トナーを使うとプリンターを痛めるので、いつも純正を使っています。メーカーから買うよりも安いのが不思議です。

対象商品 : 38456817
2017-05-23
用途: プリンターでの印刷

純正品が割引されているので助かります。リサイクル品は値ごろですが使用感が安定せず困っていました。他社で購入するより安価です。

対象商品 : 38456835
2015-02-25
用途: プリントアウト

純正品なのに大変安い。リコーさんに頼むより安いです。リサイクル品はインクがこぼれたり、プリンターが故障したりするとメーカーが保障してくれません。これは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする