イマジオ MPトナーキット C1800 マゼンタ 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー) 38457106

イマジオ MPトナーキット C1800 マゼンタ 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー) 38457106
イマジオ MPトナーキット C1800 マゼンタ 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー) 38457106
イマジオ MPトナーキット C1800 マゼンタ 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー) 38457106

純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)1200
マゼンタ
内容量1本注文コード38457106品番イマジオ MPトナーキット C1800 マゼンタ
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合機種メーカーRICOH適合imagio MP C1800マゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1200タイプトナーカートリッジC1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38457081
2022-05-30
用途: コピー機
電気・ガス・熱供給・水道業

10%OFFクーポンが発行された時に購入するとリコーよりも安いので助かります。

対象商品 : 38457097
2022-10-02
用途: 複合機で印刷
建設業・工事業

在庫があったので、すぐ発送して頂いて良かったです。

2022-07-05
用途: 複合機カラー印刷時
有限会社 泰興電設建設業・工事業

商品の発送も丁寧で早く、クーポン割引も適応できてとても助かりました。商品も問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 38457106
2021-11-22
用途: 印刷
株式会社日動電設電気・ガス・熱供給・水道業

価格もメーカー直販より安価であり、配送も速やかに対応して頂けたことが助かりました。
支払も請求書にて後払いの対応も助かります。

対象商品 : 38457081
2018-10-24
用途: トナー交換時

純正品なのでとても安心して使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 38457081
2016-12-16
用途: コピーとファクス使用
明和鋲螺株式会社卸売・小売業

リコーイマジオMPトナーキットC1800純正商品は使用時擦れ無く大変良好です。

対象商品 : 38457115
2016-01-10
用途: パンフ作成 コピー

年末にきれているのに気づいて、あわてて注文しましたが、1月3日には発送してもらって、仕事に間に合いました。

対象商品 : 38457115
2016-03-01
用途: 事務用品
建設業・工事業

こう言う消耗品は、5日以内配送では、遅いと思います。翌日配達にしてもらうと非常に助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする