曜日別特売
イマジオ MPトナーキット C1800 イエロー 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー) 38457115

純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)1200
イエロー
内容量1本注文コード38457115品番イマジオ MPトナーキット C1800 イエロー
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合機種メーカーRICOH適合imagio MP C1800イエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1200タイプトナーカートリッジC1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38457081
2022-05-30
用途: コピー機
電気・ガス・熱供給・水道業

10%OFFクーポンが発行された時に購入するとリコーよりも安いので助かります。

対象商品 : 38457097
2022-10-02
用途: 複合機で印刷
建設業・工事業

在庫があったので、すぐ発送して頂いて良かったです。

2022-07-05
用途: 複合機カラー印刷時
有限会社 泰興電設建設業・工事業

商品の発送も丁寧で早く、クーポン割引も適応できてとても助かりました。商品も問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 38457106
2021-11-22
用途: 印刷
株式会社日動電設電気・ガス・熱供給・水道業

価格もメーカー直販より安価であり、配送も速やかに対応して頂けたことが助かりました。
支払も請求書にて後払いの対応も助かります。

対象商品 : 38457081
2018-10-24
用途: トナー交換時

純正品なのでとても安心して使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 38457081
2016-12-16
用途: コピーとファクス使用
明和鋲螺株式会社卸売・小売業

リコーイマジオMPトナーキットC1800純正商品は使用時擦れ無く大変良好です。

対象商品 : 38457115
2016-01-10
用途: パンフ作成 コピー

年末にきれているのに気づいて、あわてて注文しましたが、1月3日には発送してもらって、仕事に間に合いました。

対象商品 : 38457115
2016-03-01
用途: 事務用品
建設業・工事業

こう言う消耗品は、5日以内配送では、遅いと思います。翌日配達にしてもらうと非常に助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする