ライトニングケーブル 高耐久タイプ

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38457178 品番 EC-LTP1HG
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。

対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,
iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,
iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,
iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE
(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,
iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,
iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,
iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,
iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,
iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,
iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,
iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,
iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,
iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,
iPod touch (6th gen)
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) 長さ(m)1 グレー ケーブル種類高耐久ストレート 取得規格MFi認証 仕様高耐久ケーブル 出力電流(A)最大2.4 インターフェイスUSB2.0/USB1.1 適合用途充電・データ転送用
注意
※本製品の保証は日本国内に限ります。
※本製品のご使用中に起こる機器の故障、データの消失、人体への影響、および本製品の使用による二次的な損失(利益機会の損失や復旧にかかる損失など)について、一切の責任を負うことができません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
出張先・車内で
サービス業

運転中に充電できるよう、購入しました。
しっかりしたコードで劣化しにくそう、耐久性が高そうです。
自宅用コードが劣化してきた為、再購入予定です。

2025-09-24
用途:
iphoneの充電

とてもしっかり出来ており、長期使用しても被覆が破れません。先端から約45mmがハードカバーされているため、この部分が曲がらず、スマホスタンドに立てて充電することができませんでした。これだけ残念ですが、耐久性は抜群です。

1人が参考にしています
2025-06-23
用途:
iPad、iPhoneの充電
サービス業

毎日コネクタを抜き差しするので相応の強度があるものを探していたところ本製品を見つけて早速注文しました。注文した翌日には届き、迅速なご対応に感謝します。製品の強度も十分にありそうです。満足した買い物となりました。

2025-09-14
用途:
車内・出先での使用
製造業

柔らかくて使いやすいです。
有名メーカー製よりお得で折れにも強よそうです。

対象商品:
38457178
2024-07-01
用途:
I phone 充電

ケーブルが柔らかくて曲げ伸ばしが柔軟です。寒冷地での使用に適しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38457178
2024-04-17
用途:
業務用車両へ使用
医療・福祉・介護関連業

車内の充電用にアップル純正コードを使用していましたが、線が劣化してきたためこちらに替えました。コード自体も端子との接続部分もしっかりできており安心して使えます。

対象商品:
70612125
2024-03-17
用途:
iPhoneの充電
不動産業

iPhone付属のライトニングケーブルがあまりにも断線しやすいのでいかにも頑丈そうなこちらを購入いたしました。
最初は車内での充電に使っていましたが今は買い足して事務所と自宅でも充電に使っています。

iPhone付属品のライトニングケーブルはデータ送受信のみに使うようにしたので劣化や断線を防げるようになりました。

モノタロウの15%引の日に買うととてもお買い得な品だと思います

対象商品:
38457178
2024-08-07
用途:
車両内での携帯電話充電に
サービス業

コンセントが近い屋内と違い、自動車内は置き場所に自由がありません。長めのケーブルを重宝します。日光等の影響が気になりますが、当面様子見です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
対応しているiOSのバージョンを教えて下さい。
回答:
MFI認証品となりますので、Lightning仕様の端末であればiOSのバージョンは問いません。
1人が参考にしています
2023-05-16
質問:
L型タイプのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-16
質問:
カラーバリエーションはグレーのみでしょうか。
回答:
現時点ではグレーのみになります。
2023-05-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする