RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正イマジオ MPスポット トナー リコー C3300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38457194
品番
イマジオ MPスポット トナー C3300 イエロー
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
イエロー
適合
imagio MP-C2800/C3300
種別
純正品
適合機種メーカー
RICOH
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500
タイプ
トナーカートリッジC3300
注意
※個人宅配送不可です