【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38457643 品番 -
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。
耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。
食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。

材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)3 外径(Φmm)50〜100 切断公差外径(-0、+1.0) サービス分類オーダー・加工
注意
※板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする