- 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス 38458036

- 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス 38458036
- 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス 38458036

【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φmm)201~250
内容量1枚注文コード38458036品番-
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。

材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)201~250厚さ(mm)1.5切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
注意
※板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38458045
2020-01-30
用途: ろ過用
サービス業

バッチリ指定したサイズで届きました!
ステンレスの寸胴にセットしたらバッチリフィットしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする