brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の トナーカートリッジ/感光体
brother(ブラザー)の トナー/感光体(ブラザー対応)
純正トナーカートリッジ Brother TN-390
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38458673
品番
TN-390BKトナーカートリッジ (ブラック)
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合機種メーカー
Brother
適合
MFC-9970CDW/9460CDN、HL-4570CDWT/4570CDW
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500
タイプ
トナーカートリッジTN-390