富士通
富士通の トナー/インク
富士通の トナーカートリッジ/感光体
富士通の トナー/感光体(富士通対応)
純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
注文コード
38458883
品番
プロセスカートリッジLB318B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
印字可能枚数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
富士通
適合
XL-9380/9440
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19132015
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません