※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460041
品番
2456 9.000
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
234-4538
材質
HSS
全長(mm)
125
溝長(mm)
81
刃径(Φmm)
9
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
118