※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.1
注文コード
38460086
品番
2458 10.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,010
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
234-4628
材質
HSCO
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
10.1
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130