※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38460610
品番
511 2.200
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用
その他
GU 500
トラスコ品番
233-2518
材質
HSCO
全長(mm)
59
溝長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
3
シャンク長(mm)
28
刃径(Φmm)
2.2
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118