※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38461958
品番
657 12.300
参考基準価格(税別)
¥18,630
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
234-4118
材質
HSCO
全長(mm)
151
溝長(mm)
101
刃径(Φmm)
12.3
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130