※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38461976
品番
657 14.000
参考基準価格(税別)
¥22,410
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
233-8825
材質
HSCO
全長(mm)
160
溝長(mm)
108
刃径(Φmm)
14
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130