※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38462229
品番
657 9.520
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
234-5289
材質
HSCO
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
9.52
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130