マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの ヘキサゴン
タフソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38463266
品番
A-51895
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
適合機種
(インパクトドライバ)TD020D、TD021D他全機種
(ドライバドリル・震動ドライバドリル)6224D、6222D、DF030D、DF330D
(テクス用スクリュドライバー)6700N、6801N
トラスコ品番
449-8721
寸法L1(mm)
6.5
寸法A(mm)
10
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
61
寸法d(Φmm)
16
適合ボルト(メートルねじ)
M6