BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 車外用品
BRAITH(ブレイス)の マフラーカッター
インナーサイレンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38463634
品番
BG-828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途
スポーツマフラーの消音
適合
100Φマフラー用
全長(mm)
180
外径(Φmm)
(サイレンサー)98
パイプ径(Φmm)
38(外径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※条件によって消音の効果は一定ではありません。
※ターボ車・チューニングエンジンには自己責任においてご使用下さい。