GS-138 FMトランスミッターフルバンド(iPhone/iPod) Pellucid(旧MIRAREED) 38463966

FMトランスミッターフルバンド(iPhone/iPod)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38463966 品番GS-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,838
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhone/iPod(Dockコネクタ端子搭載機)対応のFMトランスミッターです。
90°まで角度調整ができるスリムボディー。
液晶パネル採用。フルバンド(76.0MHz〜90.0MHz)0.1MHz単位で設定可能。
3件分を登録できるチャンネルメモリ機能付。
DockからiPhone/iPodへの充電も可能。
高音質デジタルPLL回路搭載で安定したクリアな音質で再生できます。
ラストメモリ機能付き。(車のエンジンを切っても設定周波数を記憶しています。)

発光色ブルー 色(本体)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38463975
2013-05-10
用途:
通勤時、社用車使用の際にも使っています。
有限会社ウェブネット 様

FMトランスミッターなる物は、この商品が初めてでした。
設定方法も簡単でしたし、すぐに使用することができました。
液晶表示のパネルも私にはちょうどの大きさで、見やすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする