※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.75 注文コード38465397 品番667 0.750
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は刃径・内容量など186種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番232-8260 材質HSS 全長(mm)42 溝長(mm)21 刃径(Φmm)0.75 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする