曜日別特売
G-SS-4 ホーム面格子 サッシ枠取付ブラケット GIKEN(川口技研) 38467012

ホーム面格子 サッシ枠取付ブラケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1パック(4個)注文コード38467012品番G-SS-4
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合本体GS-18411-KS材質ステンレスシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38467012
2024-12-14
用途: 防犯対策に窓に縦格子を取付に使います
建設業・工事業

縦格子にフェンスを使いました。金具のサイズが違うので一部削って取付けました。

対象商品 : 38467012
2021-05-17
用途: 面格子の取り付け

リクシルの面格子に使用しました。ネジ穴を拡大して取り付けました。とても便利な金具でした。
もう少し価格が下がればもっと良いのにと思いました。

対象商品 : 38467012
2020-08-12
用途: 縦面格子の取付けに使用
Home Town

知人から譲り受けた、メーカー不明の縦面格子の
取付けに使用しました。
取付けが簡単なうえ、外からネジが見えないので、
防犯にも良いと思います。
また補強金具付きですので、グラつかずしっかり
として安心感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 38467012
2020-11-08
用途: 浴室窓の目隠しルーバー設置に使用。

これがあれば面格子や目隠し等が簡単に取り付けできます。

対象商品 : 38467012
2019-12-24
用途: LIXILアルミサッシで利用

風呂リフォームで取り替えたLIXILの二重サッシに、自分で面格子を付けるために購入しました。
LIXILの面格子(A型)とは取付け金具が異なるため、M4用の穴をM6が入るよう広げ直径25φのワッシャを追加しましたが、問題なく取付完了しました。ひとつ穴が余ってしまいますが、まじまじ見るところでもないので問題ありません。面格子のサイズも小さく軽いので、補強プレートを使う必要はありませんでした。

対象商品 : 38467012
2018-04-05
用途: 面格子の取り付け

自作面格子に使用。壁に穴をあけたくないので、探していたところこの商品に出会いました。取り付けも楽で、すばらしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする