ADF-300 ロングノズルエアダスタ BeHAUS 38467746

ADF-300 ロングノズルエアダスタ BeHAUS 38467746 ADF-300 ロングノズルエアダスタ BeHAUS 38467746

ロングノズルエアダスタ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38467746 品番ADF-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし清掃作業に。
ノズルのライン上に持ち手があるので空気の吐き出し時にかかる反動が抑えられ、ノズルの跳ね上がりが少なくなります。

ノズル長(mm)300 プラグねじ径Rc1/4 付属品カプラプラグ 材質本体/POM、トリガー/TPR+ナイロン、ノズル/スチール、プラグ接続口/アルミ、プラグ/スチール 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方法カプラー接続 空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時) 使用流体空気 空気吐出量(L/min)約300(0.6MPa時) カプラプラグスパナ径(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38467746 ADF-300 60697175 PAD-300 エアダスタ 300mm パオック エアダスタ 300mm パオック 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467737
2021-11-05
用途:
清掃用として。
農・林・水産業

エアーコンプレッサーと併用して、車の内部の狭いところ、少し水や油と混じって付いた埃を吹き飛ばすのに使っています。埃を吹き飛ばすので、乾かさずに片付けられるので重宝します。

対象商品:
38467755
2017-05-24
用途:
PCの内部の埃取り、車内の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

握り具合も良く、扱いやすい。
ノズルの先端がむき出しの為、対象物を傷つけそうなので、テープを巻いて使ってます。

対象商品:
38467755
2016-04-12
用途:
トラックの荷台の清掃など
運輸・通信業

ノズルの長いものがほしくて、大変満足しています

対象商品:
38467755
2015-04-20
用途:
水洗いした後に乾燥させるため

この軽量感で、この価格はなかなかないですよね。すごく満足しております。

対象商品:
38467746
2015-09-09
用途:
機械等の清掃
農・林・水産業

作りはしっかりとしていますが、空気の吐出量が少ないと思います。

対象商品:
38467746
2014-03-12
用途:
フライスの削り粉の掃除
個人のお客様

他の方の商品レビューにもありましたが レバーの操作で流量が柔軟に調整ができるので アルミなどの軽い切削屑を過剰に吹き飛ばさずに 除去することができ、とても使い勝手が良いです。加えて材質も構成部位に適したものとなっているようで 長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38467755
2012-03-07
用途:
洗車後のエアブローなどに
木村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくていいです。作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする