曜日別特売
245 12.800 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38468398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.8注文コード38468398品番245 12.800
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-0139材質HSS全長(mm)182溝長(mm)101刃径(Φmm)12.8シャンクMT1表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする