※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
14.25
注文コード
38468529
品番
245 14.250
参考基準価格(税別)
¥11,690
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-5336
材質
HSS
全長(mm)
212
溝長(mm)
114
刃径(Φmm)
14.25
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118