三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
10(H7)
12(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
32
20
25
32
42
50
60
全長L(mm)
104
62
74
104
124
140
178
許容トルク(N・m)
30
8
16
30
54
78
137
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469654
品番
K-16
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高速回転用
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
外径D(Φmm)
32
寸法l(mm)
34.5
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L(mm)
104
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
許容トルク(N・m)
30
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.42
スプリングピン寸法(mm)
5×32
芯振れ(m/m)
0.07