- 強力猫ブロック(粒状タイプ) 3種の香 welzo 38470794

- 強力猫ブロック(粒状タイプ) 3種の香 welzo 38470794
- 強力猫ブロック(粒状タイプ) 3種の香 welzo 38470794

強力猫ブロック(粒状タイプ) 3種の香

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(700g×3個)注文コード38470794品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

「柑橘の香り」「メンソールの香り」「メンソールの香り」のローテーション使用で臭いの慣れを防ぎ効果が長持ちします。
消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。
忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響を与えません。
忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。
分包タイプなので猫を寄せ付けたくない場所に置くだけで後処理も簡単です。
【使用方法】
糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。
糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に約1m間隔で小山ができるように50g程度散布してください。

成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂、【忌避剤】(柑橘の香り)リモネン・シトロネラなど、(フローラルの香り)フローラルなど、(メントールの香り)メントールなど有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)対象動物
注意
※本品を保管する場合はチャックをしっかりと閉めて、冷暗所に保管してください。
※本品の臭いが移っては困るものと一緒に保管しないでください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※風の強い日は本品が飛ばないように注意してください。
※本品は臭いが強いので体調のすぐれない時は使用しないで下さい。
※本品は忌避剤です。全ての猫に効果を得られるものではありません。
※本品は食品ではありません。絶対に食べないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※塗装面・ガラス面・プラスチック面には使用しないでください。
※本品は屋外用です。室内では使用しないで下さい。
※万一飲み込んだ場合は、無理にはかずに水で口をすすぎ、水または牛乳を飲ませます。
※目に入った場合は、こすらずに(コンタクトは外します)流水で洗い流します。
※いずれの場合も以上があれば医師に相談してください。
※皮膚に付いた場合は、臭いが強いので石鹸でよく洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする