ポンプ式 水圧クリーナー お掃除当番

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38470819 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。
軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。
レバーをロックでらくらく連続散水。

容量(L)6 付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g)1340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38470819
2020-12-14
用途:
窓掃除

圧をかけたらシャワーの方の脱着部分から水が漏れ出し割れました。1ち度も使わずに割れるとは思いませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
38470819
2019-09-16
用途:
洗車時
青木加工所 様

シャワー洗車に使おうと購入しました。
しかしながら水道からのシャワーをイメージしてしまったのですが 過度の期待をしなければ満足のいく商品だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする