三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
10(H7)
12(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
50
20
25
32
42
50
60
全長L1(mm)
1125.5(0/-F)
450(0/-F)
584.5(0/-F)
638.5(0/-F)
880.5(0/-F)
1125.5(0/-F)
1188.5(0/-F)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472533
品番
K-25P
参考基準価格(税別)
¥86,830
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
30
外径D(Φmm)
50
寸法E(mm)
125
寸法F(mm)
スライド量:60
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
70
寸法L2(mm)
985.5
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
100
寸法l(mm)
39.5
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L1(mm)
1125.5(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
8×50
スプライン寸法(mm)
SP:23×28×6×6