※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
21.43
注文コード
38472607
品番
267 21.430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,650
この商品は
刃径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-9558
材質
HSS
全長(mm)
515
溝長(mm)
345
刃径(Φmm)
21.43
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118