※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38472738
品番
267 29.500
参考基準価格(税別)
¥121,430
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-4874
材質
HSS
全長(mm)
580
溝長(mm)
385
刃径(Φmm)
29.5
シャンク
MT3
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118