※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38472781
品番
267 34.000
参考基準価格(税別)
¥221,540
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-2723
材質
HSS
全長(mm)
665
溝長(mm)
430
刃径(Φmm)
34
シャンク
MT4
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118