曜日別特売
NXO-8-200 NXOスライド NXOシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38473093

NXOスライド NXOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)寸法D(Φmm)13注文コード38473093品番NXO-8-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

寸法L1(mm)200寸法A(mm)7.7寸法D(Φmm)13寸法L2(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする