三好キカイ(旧:三好パイジョン)
NXOスライド NXOシリーズ
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
全17種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
11
13
16
20
23
28
32
35
38
44
54
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38473084
NXO-6-300
1個
300
6.7
11
40
¥7,880
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473102
NXO-8-300
1個
300
7.7
13
40
¥8,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473127
NXO-10-500
1個
500
9.8
16
50
¥11,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473145
NXO-12-500
1個
500
11.7
20
60
¥13,440
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473163
NXO-14-500
1個
500
13.7
23
70
¥15,010
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473181
NXO-16-500
1個
500
16.7
28
90
¥18,400
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473197
NXO-18-500
1個
500
18.7
32
90
¥19,980
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473206
NXO-20-500
1個
500
20.7
35
100
¥22,750
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473215
NXO-22-500
1個
500
22.6
38
110
¥24,690
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473224
NXO-25-500
1個
500
25.6
44
125
¥28,080
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473233
NXO-30-500
1個
500
31.6
54
150
¥32,680
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473075
NXO-6-200
1セット(5個)
200
6.7
11
40
¥5,300
取扱い終了
返品不可
38473093
NXO-8-200
1セット(5個)
200
7.7
13
40
¥5,300
取扱い終了
返品不可
38473111
NXO-10-250
1セット(5個)
250
9.8
16
50
¥6,200
取扱い終了
返品不可
38473136
NXO-12-250
1セット(5個)
250
11.7
20
60
¥7,400
取扱い終了
返品不可
38473154
NXO-14-300
1セット(5個)
300
13.7
23
70
¥10,300
取扱い終了
返品不可
38473172
NXO-16-300
1セット(5個)
300
16.7
28
90
¥12,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください