※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全149種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38473176
品番
345 13.500
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-9568
材質
HSCO
全長(mm)
189
溝長(mm)
108
刃径(Φmm)
13.5
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118