※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全149種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38473359
品番
345 16.000
参考基準価格(税別)
¥15,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-8042
材質
HSCO
全長(mm)
218
溝長(mm)
120
刃径(Φmm)
16
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118