三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
NXOスライド NXFTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
7.7
寸法L1(mm)
200
注文コード
38473434
品番
NXFT-8-200
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法A(mm)
7.7
寸法D(Φmm)
13
寸法Df(mm)
28
寸法Dp(mm)
22
寸法L1(mm)
200
寸法Lf(mm)
40
寸法t(mm)
7
ねじ径M
M3