三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
NXOスライド NXFTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25.6
寸法L1(mm)
500
注文コード
38473565
品番
NXFT-25-500
参考基準価格(税別)
¥48,650
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法A(mm)
25.6
寸法D(Φmm)
44
寸法Df(mm)
78
寸法Dp(mm)
61
寸法L1(mm)
500
寸法Lf(mm)
125
寸法t(mm)
10
ねじ径M
M8