スリーボンド
スリーボンドの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
スリーボンドの 防錆潤滑スプレー
防錆・潤滑剤 1807B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38475538
品番
TB1807BC
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
潤滑性、防錆性、浸透性に優れた潤滑剤です。
仕様
折り畳み式ロングノズル
トラスコ品番
783-9944
材質
石油系炭化水素
色
淡黄
容量(mL)
350
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性