XHA09T スチール製ハンディボード(緑) 馬印 38475705

 

XHA09T スチール製ハンディボード(緑) 馬印 38475705
XHA09T スチール製ハンディボード(緑) 馬印 38475705

スチール製ハンディボード(緑)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード38475705品番XHA09T
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マグネットが使える工事写真用黒板です。

付属品チョーク、ラーフル仕様マグネット使用可能寸法(幅W×高さH)(mm)610×460表示内容工事名、工種、測点材質(表面)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする