Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 ベージュ 注文コード38475775 品番Colulu0225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。

用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。 セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m ベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする