工具セット 自動車整備用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(63点) 注文コード38475809 品番-
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。
工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。
ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。
バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。

セット内容
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】
【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個)
【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個)
【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】
【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】
【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm
【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個)
【ビットホルダー】
【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40)
【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個)
【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個)
【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM
【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM
【ニッパー】150mm
【ラジオペンチ】150mm
【コンビネーションプライヤー】200mm
【マグネット棒】
【モンキーレンチ】200mm
【クリップリムーバー】6mm
【ショックレスハンマー】38mm
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業に 外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
バッグは色落ちや色移りの可能性がございますため、洗濯等はお控えください。

商品説明動画

【工具セット 自動車整備用】高品質工具セットで自動車整備が快適に!整理整頓・持ち運びも簡単に.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする