- マイナンバーカード トリプル機能 カードケース ペンギンライター 38475836

※使用例

- マイナンバーカード トリプル機能 カードケース ペンギンライター 38475836
- マイナンバーカード トリプル機能 カードケース ペンギンライター 38475836
- マイナンバーカード トリプル機能 カードケース ペンギンライター 38475836
- マイナンバーカード トリプル機能 カードケース ペンギンライター 38475836
- マイナンバーカード トリプル機能 カードケース ペンギンライター 38475836

マイナンバーカード トリプル機能 カードケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クリームイエロー
内容量1個注文コード38475836品番-
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

トリプル安心機能のマイナンバーカードケース。
特徴
1目隠し印刷
性別・臓器提供情報の目隠し印刷。※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。
2スキミング防止
スキミング電磁波をガード。
内部のスチールペーパーがスキミング電磁波を遮断。
※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。
3抗菌+防カビ
本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。
※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。
裏面の生地のみの機能です。

仕様目隠し印刷、スキミング防止、抗菌・防カビ寸法(mm)約:61×95クリームイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする