※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の プラグ・止め輪・ピン
岩田製作所の プラグ・キャップ
岩田製作所の カバー/キャップ
保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38476019
品番
HLRE200-P
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
外径D(Φmm)
23
寸法A(mm)
25
厚さt(mm)
1.5
内径d(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応