シャープ鉛筆2.0mm 工事用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38478842 品番 78507
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。

芯色 用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆 トラスコ品番816-4576 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯径(mm)2.0 芯材鉛筆芯 芯硬度HB 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38478842
2019-06-11
用途:
けがき用
建設業・工事業

使いやすいですが
材質がラバー?なので
すぐに汚れてしまいます

1人が参考にしています
対象商品:
38478842
2014-03-23
用途:
器具、商品の取付の際印をつける

器具など取りつける場合深さがあるため、普通の鉛筆では芯が短いのでこのペンシルは芯を長くできるのでとても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする