シャープペンシル2.0mm 工事用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38478867 品番 78472
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。

商品タイプ本体 芯径(mm)2 用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯材クレヨン 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38478851
2024-04-06
用途:
墨付け墨出し
西野内装 様 (建設業・工事業)

お気に入りのシャーペン!今回は盗難に遭いまた購入!

2023-04-03
用途:
内装仕上工事
西野内装 様 (建設業・工事業)

デザインも良いが滑らかで書き易い!黄色も必要に成りそうだ!

対象商品:
38478851
2022-01-04
用途:
工事用
農・林・水産業

以前使っていたのが芯の出が悪くなり劣化して買い替えスムーズに芯が出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
38478867
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
38478851
2014-03-23
用途:
商品を取りつける際の印をする、普通の鉛筆では芯が短いのでこのペンシルは芯を長くできるのでとても重宝しています。;

普通の鉛筆では芯が短いのでこのペンシルは芯を長くできるのでとても重宝しています。

対象商品:
38478851
2015-11-20
用途:
墨付け

最初から芯が内部で折れていた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
38478867
2014-12-03
用途:
鉄板へのマーキング
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

黒っぽい物へ、白いので見やすい。
もう少し細いのがあれば良いのですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする