シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の シャープペンシル
シンワ測定の シャープペンシル替芯
シャープ鉛筆2.0mm 工事用 替芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
38478876
品番
78508
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
芯色
黒
用途
工事用シャープ鉛筆用の替芯
芯径(mm)
2
芯材
鉛筆芯
芯硬度
2H
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。