シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 38478894 品番 78474
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

替芯保護ケース付。専用替芯6本入。

商品タイプ替芯 用途工事用シャープペン用の替芯 芯径(mm)2 芯材クレヨン 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38478894
2021-03-13
用途:
検測作業
農・林・水産業

たまにしか使わないので、安いので良いと思い購入致しました。今までのと変わりませんけど、長くたつと変形する可能性があるかも知れません。今のところはないです。

対象商品:
38478903
2014-12-03
用途:
シャープペンシル2.0mm 工事用 への替芯として
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

替芯がいつでも手に入るのは良い。

対象商品:
38478894
2017-12-06
用途:
金属面に利用

金属面でもよく書け、目立ちます。先に墨出しを行い、後で見直してもきちんと目立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする