ペイントマーカー丸芯 工事用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38478912 品番 78414
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
線幅(mm)2 トラスコ品番756-9602 インク色 線の太さ中字 用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38478912
2021-07-21
用途:
版画作業
その他業種

腐食する時の防食に思ったより耐えられて役に立ちました、

対象商品:
38478946
2018-04-14
用途:
在庫部品管理

金属の汚い部品に直接書けて良い。黒地が多いので 黒以外の目立つ色を買います。

対象商品:
38478912
2018-06-20
用途:
油汚れのフレームンにマークする。
エアーテックス株式会社 様 (製造業)

油で汚れたところでも、かなり鮮明に記載できるので使いやすい。

対象商品:
38478946
2015-06-29
用途:
マーキング

毎日使用するなら問題ないのかもしれないが、日にちを置くと書き始めはシャバシャバ間が少しあるがすぐに書きやすくなる。

対象商品:
38478973
2014-06-18
用途:
塗装の補修
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

乾きも早く、ペン先のタッチもよい。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする