77991 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定 38479113

下げ振り錘 スイピタ静止機構付

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別1000g 注文コード38479113 品番77991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。

材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム 種別1000g 本体寸法(mm)Φ42×213 用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
注意
※落下して人体にあたると危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38479061
2024-06-12
用途:
仕事です。
建設業・工事業

何も言うことは有りません見たままです。ピタッと止まります。

対象商品:
38479052
2021-11-03
用途:
柱の垂直だし
池野工務店 様 (建設業・工事業)

静止機構が付いており、またサイズ感もよく使いやすい。

対象商品:
38479043
2021-08-09
用途:
柱の設置 垂直出し

今まで鉛で自作して使用していましたが初めて専用のを購入しました。屋内使用なので軽いのを選択しましたが振れも早く収まり使用感抜群です。屋外用にもう少し重たい物も購入したいと思います。

2021-07-27
用途:
エーミング作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

ADASのエーミング作業用に購入。ちょうど良い大きさで使いやすい

対象商品:
38479043
2020-10-29
用途:
車の整備
協業組合カテックフジ 様

これは便利な商品です とにかく制止するのが他のものに比べると早い 時間短縮になります 特定整備のエイミング作業で使っています

1人が参考にしています
対象商品:
38479043
2023-08-23
用途:
車両の位置だし
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

従来品よりもよく止まる気がする。
大きさについてはもう一回り小さいものが欲しいのでサイズのラインナップを増やしてほしい

対象商品:
38479104
2021-07-17
用途:
鋼製建具取付

他メーカーより安かった。
問題無く使用が可能でした。

対象商品:
38479043
2020-08-14
用途:
下げ振りとして
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

確かに、他の下げ振りより、重りの落ち着きが早い気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする