ハンディチョークラインNeo自動巻

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38479131 品番 77963
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。

仕様
建築・内装向
自動巻・細糸
糸の長さ(m)15 糸径(Φmm)0.5 バレンシアオレンジ 用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g)185 本体寸法(mm)180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m)8
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38479131
2023-09-26
用途:
ボードのライン引きのため
ハウス工房イマナカ 様 (建設業・工事業)

白いチョウクで打つのに購入しました。自動巻きなので便利です。

対象商品:
38479131
2016-10-17
用途:
位置だし等のライン引き
建設業・工事業

自動巻がとっても良い、使いやすいと思う。

対象商品:
38479122
2015-03-10
用途:
舗装時の高さ出しなど

今まで使っていた手巻き式よし、巻き取りの時間がかからないので作業時間が早くなりました。また、粉漏れが少ないようになってると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする