※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
Sプレート用防気パッキン(1コ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38481786
品番
WCF8511
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
URL公開日:2025/6/23予定
適合
組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
適合プレート
Sプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
Sプレート対応配線器具